曜日別特売
470 フリップトップ タケヤ化学工業 59206123

フリップトップ

(1件のレビュー)
取扱い終了
容量(mL)約470
内容量1個注文コード59206123品番470
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

パッキン付フタで密封性が高い保存容器粉物や乾物などの湿気を嫌う食品の保存に。
フタを開けて電子レンジOK。

材質ポリプロピレン、シリコン樹脂容量(mL)約470形状丸形機能ロック機能付き外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12×12×8.2電子レンジ○(蓋除く)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59206157
2022-08-19
用途: お砂糖入れとして。
サービス業

お砂糖が固まるのが嫌で購入。
軽いし、開け閉めも楽だし、お砂糖も固まらずに良いです。
ただ、計量がしにくい。
四角い容器のパターンもあるといいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする