曜日別特売

精密バイス GSVSD40

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1台注文コード59206431品番GSVSD40
参考基準価格(税別)¥71,300販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

ハンドル開閉式の精密バイス
縦・横置きも可能
丸棒のクランプに便利なV溝付移動ジョウ

材質20CrMnTi(SMK22/SCM421相当)寸法(mm)A:255、B:98、C:82、D:40、E:42、F:40、G:0-120、H:50、I:M8、J:12、K:15質量(kg)11硬度HRC55±5精度(mm)平行度・直角度 ±0.01/100 以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする