曜日別特売
TSP-AS02 真空パック機フードメイト専用抗菌袋 東明テック 59206552

真空パック機フードメイト専用抗菌袋

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(cm)約26×34.5
内容量1パック(20枚)注文コード59206552品番TSP-AS02
在庫数量:残り11点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

プチ真空パック フードメイト(TSP-280S)専用抗菌袋ビニール3層構造。

材質ナイロン、低密度ポリエチレン、抗菌加工材付低密度ポリエチレン寸法(cm)約26×34.5大きさ耐用温度(℃)約-40~120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59206595
2022-10-06
用途: 保管用食品の密閉
その他業種

パックが厚めでしっかりしていて、安心感があります。

対象商品 : 59206595
2021-01-26
用途: 食品の包装パックとして利用している。
馬渕事務所その他業種

簡易真空パックに利用しています。サイズ、丈夫さ等重宝しています。

対象商品 : 59206552
2020-12-11
用途: 魚介類の真空パック
飲食業

魚介類を真空パックし冷凍して必要な時に解凍して使用しているが、ドリップも出ること無く
魚の鮮度も保たれ助かっています

対象商品 : 59206552
2020-09-29
用途: 食品の真空保存
教育・研究機関

何度もリピートしています。
食品の真空保存用に購入しました。
うちの真空保存器とぴったりの上、この袋にも適度な強度があり安心感があります。
真空保存したまま、低温調理器で料理するのに最適です。

対象商品 : 59206595
2020-12-21
用途: ペーストの保存
卸売・小売業

しっかりしていて、とても便利に脱気して保存ができます。

対象商品 : 59206552
2021-01-04
用途: 食品の冷凍保存等に使用
ダイニ電工株式会社電気・ガス・熱供給・水道業

大型のパックが少ない中、利用しやすい商品だ。メモ欄が欲しい。

2019-11-03
用途: 乾燥物の長期保存
卸売・小売業

乾燥したものを長期保存する際に、真空パック+乾燥剤で色も香りもかなり長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする