真空パック機ハンディタイプ

真空パック機ハンディタイプ - SURE(石崎電機製作所)

真空パック機ハンディタイプNL-UH5V2AW専用のエンボス付ナイロンポリ袋です。

仕様
食品衛生法適合品、ポジティブリスト制度適合品
トラスコ品番
698-8191
材質
【本体】ナイロン、ポリエチレン【フィルム】PE+PA
厚さ(mm)
0.075
使用温度範囲(℃)
-20~90
縦(mm)
300
横(mm)
200
バルブ
PET+TPU
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50枚)
注意
※電子レンジ、オーブンではご使用できません。
※突起物を入れると破れたり、真空状態を保てないことがあります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75372249PAP-UH5V2A
¥4,000
¥3,198
¥3,518(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包装機械・シーラー・ラッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする