仕様安全鑑定番号:38071、装備:ナタ爪一体型・移動尾輪(抵抗棒付き)・簡易うね立て寸法(mm)車輪の形状:丸棒・Φ20全長(mm)1100質量(kg)機体:40種類エンジン:空冷4サイクルOHVガソリンエンジン形式主クラッチ:ベルトテンション式(デッドマン式)全幅(mm)600全高(mm)1080最大出力2.2{3.0}(kW{PS})燃料タンク容量(L)1.2回転数車軸:(前進)106(rpm)始動方式リコイル(ミラクルスタート)排気量(L)総:0.098{98{cc}}耕うん幅(mm)540回転速度出力:1.6{2.2}/3600(kW{PS}/rpm)エンジン型式GB101PN変速段数走行:前進1(段)