ファイバー丸札-20 ファイバー丸札 日本緑十字社 59208993

ファイバー丸札

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
寸法(Φmm)20
内容量1組(100枚)注文コード59208993品番ファイバー丸札-20
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
取付け方法吊り下げ材質強硬ファイバー仕様ヒモ付き形状丸型質量(g)42寸法(Φmm)20日本緑十字社品番200302
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする