曜日別特売
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579

 

HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579
HRSD-V2A-B 冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉) アイリスオーヤマ 59210579

冷蔵庫 22L インバーター有り(右扉)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
ブラック
内容量1台注文コード59210579品番HRSD-V2A-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

冷蔵庫22L
ロゴのないシンプルなデザイン。設置スペースを抑えつつも、収納力があります。

付属品棚/露受けトレー質量(kg)17ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)383×390×499定格容量22/22L(全体/冷蔵室)電源コード(m)2冷却方式直冷式扉開閉方式右扉ドア1年間消費電力量(kWh/年)90
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき700/税込770
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする