曜日別特売
317-023 グレーウィロー舟型 SG Wonder zone 59213160

グレーウィロー舟型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズS
内容量1個注文コード59213160品番317-023
参考基準価格(税別)¥820販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649

お花・観葉植物・多肉植物の寄せ植えに。鉢ポット・鉢カバー・プランターとしてアレンジを楽しめます。

用途ガーデニング 園芸 インテリア フラワーアレンジ材質サイズS寸法(cm)(約)28×15高さ(cm)(約)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする