アイネット
ブルーシートロール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
59215409
品番
-
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
好みの長さでカットできるロール状タイプ。
薄手タイプの経済的なシート原反です。
用途
建築、土木、農水産業他、養生などの多目的シート
材質
ポリエチレン
色
ブルー
長さ(m)
50
幅(m)
0.9