PG-24CGF02BE iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ] PGA 59215698

PG-24CGF02BE iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ] PGA 59215698
PG-24CGF02BE iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ] PGA 59215698
PG-24CGF02BE iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ] PGA 59215698
PG-24CGF02BE iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ] PGA 59215698

iPhone 16 Plus用 ガラスフリップケース [ベージュ]

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード59215698品番PG-24CGF02BE
参考基準価格(税別)¥3,346販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

デザインと機能性を追求したiPhone 16 Plus用 ガラスフリップケースです。スタイリッシュなラウンドデザイン。風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ります。MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計。ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。通勤通学やお買い物に便利なカードポケット・お手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。[特許取得済み]

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする