曜日別特売
CSW-16BCR 一般機器ケーブルグランド接続 島田電機 59217588

一般機器ケーブルグランド接続

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合ケーブル(Φmm)9.1~13.0
寸法N(mm)PF 1/2
内容量1個注文コード59217588品番CSW-16BCR
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

CSW-B型ケーブルグランドは、一般機器用グランドで保護管を接続することができます。
機器引込側にはシートパッキンを設けており防水性を要求される箇所での使用に向いています。

寸法(mm)(C)35、(L)47質量(kg)0.1サイズ16材質(本体)銅合金表面処理ニッケルメッキ材質(パッキング)クロロプレンゴム寸法B(mm)30寸法N(mm)PF 1/2寸法S1(mm)19寸法S2(mm)15適合ケーブル(Φmm)9.1~13.0
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする