曜日別特売
SFG-36H 耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機 59220336

耐圧防爆フィッチング 自在型

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
NPF 1-1/4
内容量1個注文コード59220336品番SFG-36H
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。

A67質量(kg)1BΦ52L120H108タイプ自在型ΦD52表面処理溶融亜鉛メッキNPF 1-1/4主材質鋳鉄
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする