島田電機
耐圧防爆フィッチング 縦型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
N
PF 1-1/2
PF 4
PF 1-1/4
PF 1-1/2
PF 2
PF 2-1/2
PF 3
PF 3-1/2
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59220415
品番
SFT-42H
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
質量(kg)
1.2
L
145
H
94
タイプ
縦型
ΦD
60
表面処理
溶融亜鉛メッキ
N
PF 1-1/2
主材質
鋳鉄
関連資料:
(0.06MB)