曜日別特売
SFT-54H 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機 59220431

耐圧防爆フィッチング 縦型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
NPF 2
内容量1個注文コード59220431品番SFT-54H
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。

質量(kg)1.7L155H113タイプ縦型ΦD72表面処理溶融亜鉛メッキNPF 2主材質鋳鉄
関連資料:(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする