曜日別特売
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890

- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890
- スーツカバー ブラック 3枚組 アストロ 59222890

スーツカバー ブラック 3枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59222890品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

【通気性の良い不織布製の衣類カバー】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の衣類カバー。

用途【ファスナー式で出し入れがスムーズ】掛けたまま、衣類を正面からスムーズに取り出せるファスナー式。【下部(底)閉じ仕様で全方位をカバー】下部(底)が閉じられているので、ホコリの付着をしっかり防げる。【摩擦による毛玉の発生や傷みを防止】カバーを掛けることで洋服同士が擦れず毛玉の発生や傷みを防止。オフシーズンの衣類や冠婚葬祭のときに着る服の保管にピッタリ。材質ポリプロピレンブラック質量(g)160寸法(幅W×長さL)(mm)550×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする