- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899

- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899
- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899
- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899
- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899
- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899
- 活性炭衣類整理袋 2枚組 アストロ 59222899

活性炭衣類整理袋 2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59222899品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

【活性炭のチカラで消臭保管】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。大切な衣類などをにおいやホコリなどの汚れからしっかり守る。

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造で、しっかりしているので積み重ねもできる。【中身が見える透明窓付き】透明窓で中身の確認ができる。前面に透明窓が付いているので積み重ねても中身が一目で分かる。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×350×200収納の目安セーターやトレーナーなら5~7枚・長袖シャツなら20~25枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする