曜日別特売
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960

- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960
- 抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組 アストロ 59222960

抗菌防臭 帯収納袋 さくら柄 3枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59222960品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

【通気性の良い不織布製の収納袋で着物を保管】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製の着物収納袋。大切な着物をホコリから守り保管。

用途
【抗菌剤練り込み生地で細菌の増殖を抑え防臭】繊維に抗菌剤を練り込んだ生地を使用し、においの原因となる細菌の増殖を抑えることで防臭効果を発揮。【厚手で丈夫・ファスナー挟み込み防止布付き】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。【中身が見える透明窓付き・折りたたみできる】透明窓付きで収納したまま中身の確認ができる。淡いグリーンにオリジナルのモダンな和柄をプリント。
材質ポリプロピレン(抗菌剤練り込み)・ポリエチレンピンク系質量(g)230寸法(幅W×長さL)(mm)640×360収納の目安帯:1~2本(厚さにより異なる)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする