アストロ
着物用除湿シート 2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59222996
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
【着物収納ケース用除湿シート】着物収納ケースに入れて使えるシリカゲル入りの除湿シート。
用途
【シリカゲルの粒が除湿・消臭】防ダニ加工を施したシリカゲルの粒が除湿・消臭効果を発揮。
【フック付きで吊り下げも可能】フック付きでクローゼットなどに吊り下げて使うことも可能。
【干せば繰り返し使えて経済的】吸湿性能は天日干しで回復し、繰り返し使えるのでエコで経済的。
材質
B形シリカゲル・ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
220
寸法(幅W×長さL)(mm)
230×630
吸湿量(mL)
140(2枚)※40℃・湿度90%の場合