- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075

- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組 アストロ 59223075

ドライ&ドライ 吸湿防ダニシート 4枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223075品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【吸湿繊維を使用】 シリカゲルの約2~3倍の吸湿性能がある吸湿繊維を使用した除湿シート。

用途【収納ケースの中に置くだけ】シートを収納ケースや引き出し、タンス等の中にポンと置くだけで使用できます。【繰り返し使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。ドライクリーニングができる。材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%ライトブルー質量(g)160寸法(幅W×長さL)(mm)180×445
注意
※水洗いはできません。ドライクリーニングの際は、センサーを取り外してください。センサーの色が変化しなくても2週間に1度天日干ししてください。床面などに吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする