アストロ
衣類整理袋 チューリップ 4枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223118
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
【通気性に優れた衣類収納ケース】通気性が良くにおいがこもりにくい不織布製の衣類収納ケース。オフシーズンの衣類や予備のタオルなどをホコリや汚れなどから守り保管。
用途
【透明窓付き・出し入れしやすい】前面は全てクリア素材になっているので、収納したまま中身の確認ができる。コの字ダブルジップファスナーで3辺が開くので、衣類の出し入れがスムーズ。
【使わないときはたたんで保管OK】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ピンク系
質量(g)
320
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
480×350×200
収納の目安
厚手セーターなら5~7枚・薄手シャツなら20~25枚