曜日別特売
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145

- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145
- スーツケース ブラック厚手 3枚組 アストロ 59223145

スーツケース ブラック厚手 3枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223145品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【通気性に優れた不織布製】大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。

用途取り出しやすいセンターファスナー式:大きく開くファスナーで出し入れもラクラク。ハンガーにかけたまま出し入れできる。厚手の生地:しっかりとした厚みの不織布なので丈夫で破れにくい。持ち運びに便利:ハンガーループをハンガーにかけることで、折りたたんで持ち運びができます。セット内容:3枚組 収納目安:スーツ1着材質ポリプロピレンブラック質量(g)800寸法(幅W×長さL)(mm)600×1280
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする