曜日別特売
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170

- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170
- 両面不織布スーツカバー 8枚組 アストロ 59223170

両面不織布スーツカバー 8枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223170品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

【通気性に優れた不織布製】空気がこもるのを防ぎながら、大切な洋服をホコリなどの汚れからガードする

用途【オフシーズンの洋服や礼服などをホコリから守る】オフシーズンの洋服やジャケット、普段着用しない礼服などをホコリから守り保管。【洋服の上から被せるだけクローゼットがスッキリ】ハンガーに掛けた洋服の上から被せるだけの簡単カバー。クローゼットがスッキリ。【洋服の毛玉や傷みを防ぐ・丈の長さを調節できる】カバーを掛けておくことで保管中に洋服同士が擦れず、毛玉の発生や傷みを防げる。カバーの裾をハサミでカットすることもできるので、洋服の長さに合わせて使える。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)230寸法(幅W×長さL)(mm)600×1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする