アストロ
スーツバッグ ブラック 3枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223258
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】大切な衣類をホコリなどの汚れからガード。下部も縫製されているので、全方位からのホコリの侵入を防ぎます。
用途
取り出しやすいセンターファスナー式:大きく開くファスナーで出し入れもラクラク。ハンガーにかけたまま出し入れできる。厚手の生地:しっかりとした厚みの不織布なので丈夫で破れにくい。持ち運びに便利:上下に持ち手がついているから、折りたたんで持ち運べます。中身が見える透明窓:開けて探す手間が省けます。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ブラック
質量(g)
600
寸法(幅W×長さL)(mm)
600×1280