アストロ
羽毛布団を薄く収納するケースベージュ2枚組
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223267
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【通気性のよい不織布製】通気性のよい不織布製で、オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリから守り保管。
用途
【コンパクトに収納可能】かさばりがちな羽毛布団をすっきりとコンパクトに。せまい場所やすき間にも収納できる。【押さえベルト・透明窓付き】押さえベルトで軽く圧縮。透明窓付きなので中身が一目でわかる。探す手間が省け便利。【大きく開く三方ファスナー】大きく開く三方ファスナーでふとんの出し入れがスムーズ。手軽に収納、スッキリ保管。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ベージュ
質量(g)
500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×500×150
収納の目安
シングルサイズの羽毛布団1枚