用途【立てて収納・便利な透明窓付き】持ち手付きのバッグ型で立てて収納できる。中身が見える便利な透明窓付き。【大きく開いて出し入れしやすい】ダブルジップファスナーでコの字に開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。【折りたためる・レトロかわいい】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。白地にチューリップなどのお花がプリントされたレトロでかわいいデザイン。材質ポリプロピレン・ポリエチレン色ピンク系質量(g)320寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×300×500収納の目安羽毛布団なら1枚・薄手毛布や軽寝具なら4~6枚・薄手衣類なら50~70枚