曜日別特売
- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328

- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328
- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328
- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328
- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328
- ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組 アストロ 59223328

ドライ&ドライ吸湿防ダニ吊り下げ除湿シート4枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223328品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

【除湿してダニの繁殖を抑制】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。

用途【クローゼット内などを除湿】クローゼット内に吊り下げて空間を除湿したり、ハンガーのフックに掛けて衣類付近の湿気を吸収。【天日干しで吸収性能は回復】湿気を吸っても天日干しで吸収性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる湿度センサー付き。【さまざまなところで使える】吊り下げずにタンスの引き出しや、押入れの中、衣装ケースの中に入れるなどさまざまな場所で使える。材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%ブルー質量(g)200備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。寸法(幅W×長さL)(mm)180×505(フック含む)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする