曜日別特売
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337

- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337
- 毛布保存袋 チューリップ 3枚組 アストロ 59223337

毛布保存袋 チューリップ 3枚組

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223337品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

【通気性に優れた毛布収納ケース】通気性が良くにおいがこもりにくい不織布製の毛布収納ケース。毛布やタオルケット、薄手の掛け布団などをホコリや汚れなどから守り保管。

用途【透明窓付き・出し入れしやすい】前面は全てクリア素材になっているので、収納したまま中身の確認ができる。コの字ダブルジップファスナーで3辺が開くので、毛布の出し入れがスムーズ。【使わないときはたたんで保管OK】使わないときは折りたためてスリムになるので、場所を取らずに保管できる。【レトロでかわいい花柄デザイン】白地にチューリップなどのお花がプリントされたレトロでかわいいデザイン。材質ポリプロピレン・ポリエチレンピンク系質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×230収納の目安厚手毛布なら2枚・薄手毛布なら3~4枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする