アストロ
羽毛布団収納袋(持ち手付き)青3枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223355
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
【通気性のよい不織布製】オフシーズンや来客用の羽毛布団を湿気やホコリなどからガード。
用途
すっきり収納】かさばる羽毛布団を押し入れやクローゼットにすっきり収納できる。【透明窓で中身が分かる】中身が見える透明窓付き。何を収納したのか一目でわかって便利。【大きく開くファスナー】3方が大きく開くので羽毛布団の出し入れがスムーズ 。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
540
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×300×500
収納の目安
羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで(1枚あたり)