用途【前と両サイドの3箇所に持ち手付き】前と両サイドの3箇所に持ち手付きで持ち運びがしやすく、収納場所からの出し入れもスムーズ。【「縦」「横」どちらでも・たためる】クローゼットや押入れに縦置き、横置きどちらの向きでも収納可能。積み重ねもできる。ダブルジップファスナーで3辺が開くので、羽毛布団の出し入れがスムーズ。使わないときは折りたためる。【天然物によって消臭・薬剤は不使用】活性炭の表面にある無数の微細な穴でにおい分子を吸着し気になるにおいを除去。※薬剤は使用しておりません。材質ポリプロピレン・活性炭色グレー質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×450×250収納の目安シングルサイズの羽毛布団1枚