曜日別特売
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407

- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407
- クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組 アストロ 59223407

クローゼット衣類カバー(ベージュS)2枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223407品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

【衣類をまとめて保管】オフシーズンの洋服をまとめてホコリなどの汚れから守ります。

用途
【マチ付きでゆったり・シワになりにくい】シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままでき、太いハンガーも通せるので厚手の衣類の収納にも。
【通気性が良く収納に適している不織布製】通気性に優れた不織布製。不織布は通気性が良く湿気やニオイがこもりにくい収納に適した素材です。
【センターファスナー・透明窓・防虫剤入れ】大きく開いて出し入れしやすいセンターファスナー。ハンガーに掛けたまま衣類の出し入れができる。中身の見える透明窓と防虫剤用ポケット付き。
材質ポリプロピレン・ポリエチレンベージュ質量(g)500寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)600×350×1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする