用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。
【羽毛布団をふんわりと保管】圧縮しないので羽毛を傷めにくく、ふかふか感や暖かさを次のシーズンまでキープ。収納場所からの出し入れや持ち運びがしやすい持ち手付き。バッグ型で立てて収納できる。
【通気性に優れた不織布製】通気性が良く厚みのある不織布(目付75g/m2)を使用し丈夫で破れにくい。活性炭生地の箇所は[不織布+活性炭シート+不織布]の3層構造でしっかりしているので、寝かせれば積み重ねもできる。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレン色グレー質量(g)410寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)650×250×500(持ち手除く)収納の目安羽毛布団1枚シングル~ダブルサイズまで