曜日別特売
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495

- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495
- 幅広マチ付スーツ用カバー5枚組 アストロ 59223495

幅広マチ付スーツ用カバー5枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223495品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【幅広マチ付きで衣類をまとめて収納可能】

用途シワをつけたくない大切な衣類を吊り下げたままホコリや汚れから守る衣類カバー。幅広マチ付きで厚手の衣類や複数枚の洋服をまとめて収納可能。材質ポリプロピレン・ポリエチレンホワイト質量(g)400寸法(幅W×長さL)(cm)60×105マチ(cm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする