アストロ
三方ひらきファスナー着物保管袋 5枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59223529
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。
用途
【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【程よい透け感・折りたためる】ほどよく透ける透け感で中の着物の柄を確認できる。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。
材質
ポリプロピレン
色
ホワイト
質量(g)
400
寸法(幅W×長さL)(mm)
390×920
収納の目安
着物(浴衣)1枚