曜日別特売
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660

- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660
- 二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組 アストロ 59223660

二方ひらきファスナー着物保管袋 10枚組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223660品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーでL字に開く。ファスナー開閉時に着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【透明小窓付き・折りたためる】透明の小窓が付いているので入れたまま中身の確認ができ管理しやすい。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)700寸法(幅W×長さL)(mm)390×920収納の目安着物(浴衣)1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする