- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748

- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748
- 3方開きファスナー着物保管袋 15枚組 アストロ 59223748

3方開きファスナー着物保管袋 15枚組

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1セット注文コード59223748品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

【通気性に優れた不織布で保管】湿気やにおいのこもりにくい通気性の良い不織布製。大切な着物をホコリから守り保管できる。

用途【破れにくい・軽い・柔らかい】厚みのあるしっかりとした不織布を使用。たとう紙より丈夫で破れにくく軽くて柔らかいので扱いやすい。【ファスナー巻き込みから守る】ダブルジップファスナーで3辺が開くので着物の出し入れがスムーズ。ファスナーで着物を巻き込んで傷つけてしまうのを防ぐ布付き。【程よい透け感・折りたためる】ほどよく透ける透け感で中の着物の柄を確認できる。使わないときは折りたたんでスリムに保管できる。材質ポリプロピレンホワイト質量(g)1000寸法(幅W×長さL)(mm)390×920収納の目安着物(浴衣)1枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする