アストロ
このサイズが欲しかった!高10cm 衣類整理袋 プチローズ 2枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59223800
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製の衣類収納袋】通気性の良い不織布製の衣類用収納袋。オフシーズンの洋服をホコリから守る。
用途
【折りたたんだ洋服・子ども服の収納に】折りたたんだ洋服を収納するのにちょうどよいサイズ。子ども服の収納にも。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト系
質量(g)
110
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×350×100
収納の目安
厚手セーターなら1~3枚・薄手シャツなら4~6枚