アストロ
扇風機保存カバー(ベージュ&ブラウン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59223836
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
【通気性に優れた不織布製】通気性の良い不織布でオフシーズンの扇風機や、ハロゲンヒーターを収納できる保存袋。
用途
【ホコリや汚れからカード】扇風機をホコリや汚れなどから守り、使いたいときにすぐ使えて便利。【無地ベージュ×ブラウン】無地のベージュ×ブラウンでシンプル・落ち着いた色合いで使いやすい。【カンタンにスッキリ収納】上まで開くファスナーで出し入れラクラク。ヒモを結んでスッキリ収納。
材質
ポリプロピレン
色
ベージュ&ブラウン
質量(g)
130
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×320×780
収納の目安
高さ74cmまで