アストロ
EVA半透明衣類スッポリカバー小
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59224141
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
【防水生地を使ったカバー】水や汚れに強く、柔軟性に優れ、軽くて丈夫な素材でできたマチ付きの衣類カバー。
用途
【ホコリをシャットアウト】下部も縫製されているので、大切な洋服をホコリや汚れから守りしっかり保管。【マチ付きでまとめて保管】マチ付きでオフシーズンの衣類をまとめて収納できるので、クローゼット内がスッキリ。【汚れても洗えるので清潔】ホコリがついたり汚れても、水(ぬるま湯)で手洗いができるので、いつも清潔に使える。
材質
PEVA
色
ホワイト
質量(g)
200
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×300×900
収納の目安
衣類:6~7枚