曜日別特売
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290

- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290
- 活性炭ベッド下保存ケース アストロ 59224290

活性炭ベッド下保存ケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224290品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【活性炭で消臭保管・不織布製】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。かさばる羽毛布団をにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途【天然物で消臭・薬剤不使用】炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤は使用しておりません。【ベッド下スペースを有効活用】ベッド下にオフシーズンの衣類を収納することで、クローゼットの収納スペースを確保できスッキリ。ベッド下に縦向き・横向きどちらの向きで置いてもOK。【便利な持ち手・透明窓付き】両サイドに持ち手付きでベッド下からの出し入れや移動もラクラク。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)165寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×340×150収納の目安セーターやトレーナーなら6~9枚・長袖シャツなら24~30枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする