曜日別特売
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335

- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335
- 活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース アストロ 59224335

活性炭 グレー×ネイビー ベッド下収納ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224335品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

【デッドスペースを有効活用】ベッド下のスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。

用途
【デッドスペースを有効活用】ベッド下のスペース、クローゼットや押入れの隙間などを有効活用できる収納ケース。
【活性炭のチカラで消臭しながら保管】活性炭のチカラで大切な衣類を消臭しながら保管。活性炭シートが気になるにおいをしっかり除去。炭をさらに加工し多孔質にしたものが活性炭。空気中のにおいの元となる物質を吸着し消臭。※薬剤不使用
【ネームホルダー・防虫ポケット付き】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。防虫剤用のポケット付き。
材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー&ネイビー質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安セーター・トレーナーなら8~12枚、長袖シャツなら24~30枚
注意
※【一緒に使える除湿シート付】:収納ケースの中に入れて使える除湿シート付き。保管中の湿気やダニから衣類を守る。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする