曜日別特売
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466

- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466
- 活性炭ベッド下収納ケース スリム アストロ 59224466

活性炭ベッド下収納ケース スリム

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224466品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

【活性炭のチカラで消臭しながら保管】活性炭のチカラで大切な衣類を消臭しながら保管。活性炭シートが気になるにおいをしっかり除去。

用途【通気性に優れた不織布・破れにくい】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。【持ち手付き・スリムで収納しやすい】両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。スリムなのでクローゼットの上部の棚やベッド下などにも収納しやすい。【ネームホルダー付き・折りたためる】ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。使わないときは折りたためてコンパクトに。材質ポリプロピレン・活性炭・ポリエチレングレー質量(g)130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×400×70収納の目安収納目安/セーター・トレーナーなら2~4枚、長袖シャツなら14~17枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする