用途【通気性に優れた不織布製】通気性が良く湿気やにおいのこもりにくい不織布製。厚みのあるしっかりとした生地なので丈夫で破れにくい。【大切な着物をまとめて収納】たとう紙に着物を入れたまま収納可能。【持ち手・ネームホルダー・防虫剤入れ】両サイドに持ち手付きで持ち運びも簡単。ネームホルダー付きでケースを開けずに中身が分かり管理しやすい。内側2か所に防虫剤入れポケット付き。押入れやクローゼットの上部の棚、ベッド下などに収納しやすい高さ。使わないときは折りたたんでスリムに保管。材質ポリプロピレン・活性炭色グレー質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×400×130収納の目安たとう紙に入った着物(浴衣)なら3~4枚・着物(浴衣)1枚と帯などの和装小物をまとめて収納も可能