アストロ
ドライ&ドライ吸湿防ダニ毛布収納袋
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59224509
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
【通気性の良い不織布製】通気性の良い不織布で、オフシーズンや来客用の毛布を湿気やホコリから守り大切に保管。
用途
【強力吸湿繊維で防ダニ】湿気を強力に吸収する特殊繊維入り。湿気を取り除くことでダニの繁殖を抑制。【透明窓で中身が分かる】前面の大きな透明窓で袋を開けずに中身が分かるので、探す手間が省ける。【衣類の出し入れが簡単】ダブルスライダーでコの字に三辺が開くので、毛布などの出し入れがスムーズ。
材質
表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレン
色
ブルー
質量(g)
300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
700×530×230
収納の目安
厚手毛布 2枚