- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588

- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588
- ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋 アストロ 59224588

ドライ&ドライ 吸湿防ダニ ふとん一式収納袋

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224588品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

【通気性の良い不織布製の袋】通気性の良い不織布で来客用などの布団一式をホコリから守り保管。

用途【湿度を下げることで防ダニ】天面生地の中わたに湿気を吸収する特殊な繊維を使用。吸湿することでダニの繁殖を抑制。【布団の出し入れがスムーズ】ダブルジップファスナーでコの字に3辺が開くので、布団の出し入れがスムーズ。【ビニール窓で中身が見える】ビニール窓付きで収納したまま中身が見えるので、袋を開けて探す手間が省ける。材質表裏面/ポリプロピレン 中材/ポリエステル、合成繊維(アクリレート系) 透明窓/ポリエチレンブルー質量(g)420寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)960×700×350収納の目安シングルサイズの布団一式(掛け・敷き布団各1枚)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする