曜日別特売
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597

- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597
- 積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース アストロ 59224597

積み重ねて前からも出せる活性炭収納ケース

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
内容量1個注文コード59224597品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

【活性炭のチカラで消臭保管・薬剤不使用】活性炭のチカラで消臭保管。活性炭シートがにおいをしっかり消臭。衣類などをにおい・ホコリ・汚れからしっかり守る。

用途【ワイヤー入りで自立し丈夫・積み重ねOK】ワイヤーと底板でケースの形状をしっかりキープ。積み重ねて収納できる(耐荷重50kg)。使わないときはワイヤーを折りたたんでスリムに収納。【上からと前からの2箇所から出し入れ可能】天面と前面にファスナーが付いているダブルドア仕様で、上と前からの2箇所から収納物の出し入れができる。積み重ねたまま中身の取り出しも可能。両サイドに持ち手付きで収納場所からの出し入れや持ち運びしやすい。前面に大きな透明窓が付いているので収納したまま中身が一目で分かる。材質ポリプロピレン・ポリエチレン・活性炭シート・鉄・ポリエチレングレー質量(g)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×280収納の目安長袖シャツなら40~44枚・セーターやトレーナーなら16~18枚・厚手ズボンなら20~22本・シングルサイズの羽毛布団なら1枚
注意
※注意 ワイヤーに指挟み込みに注意してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする