アストロ
ドライ&ドライ吸湿防ダニマット シングル
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
59224615
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
【寝汗対策・湿気対策】シートを敷布団や敷パッドの下に敷くだけ。布団がなかなか干せない時季の湿気や、寝汗をぐんぐん吸収。
用途
【くりかえし使える】湿気を吸っても天日干しをすれば吸湿性能が回復。湿度センサー付きで便利。冬時季の結露対策にも使える。【収納したまま除湿】シートを敷布団と一緒に収納することで、収納したまま除湿することもできる。ドライクリーニングが可能。
材質
ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%
色
ライトブルー
質量(g)
700
寸法(cm)
90×180
適合サイズ
シングルサイズの敷き布団(ベッド)
注意
※水洗いはできません。ドライクリーニングの際は、センサーを取り外してください。センサーの色が変化しなくても2週間に1度天日干ししてください。床面など吸湿繊維が付着した場合、濡れタオルなどで拭き取ってください。