アストロ
使い切り 不織布防水シーツ 7枚組
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
59224667
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
90×140cm 使い捨て ベッドシーツ 防水タイプ ラバーシーツ ペーパーシーツ 尿漏れ 失禁対策 ペットシーツ ペットマット 介護 衛生 防災用品
用途
【不織布製使い捨て防水ベッドシーツ】介護などに使える使い捨ての防水シーツ。不織布生地の片面にポリエチレンコーティングを施した防水タイプ。【使い捨てなので衛生的・カット可能】使い捨てなので衛生的。携帯にも便利。ハサミでお好きなサイズにカットも可能。ベッドや布団以外でも使える。【子どもの食べ散らかしなど対策にも】床に敷いてお子さまの食べ散らかしや飲みこぼし対策に。掃除がラクに。【ペットトイレの下に敷いて汚れ防止】ペットトイレやケージの下に敷いてはみ出しや食べこぼしをカバー。お手入れがラクに。
材質
ポリプロピレン・ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
410
寸法(m)
約0.9×1.4
適合サイズ
シングルサイズのベッド(布団)
注意
※洗濯はできません。
※吸水性能はありません。
※完全防水ではありません。ご使用状況によりしみ出る場合があります。