用途【冷蔵庫の重さから床を守るマット】冷蔵庫の重みによる傷やへこみなどの床へのダメージを防ぐマット。【クリアタイプなので床材に馴染む】クリアタイプなので床材に馴染み、キッチンの雰囲気を損なわない。【カット可能・角丸・お手入れ簡単】冷蔵庫のサイズに合わせてハサミでカット可能。角丸でケガを防ぐ。撥水仕様で汚れてもサッと拭き取りができるので、お手入れが簡単。【引越しの際に】マットを敷くことで動作音の軽減にも。XS~Lサイズの4サイズ展開。テーブルマット、デスクマット、ペット用食事マットなどとしても使える。適合冷蔵庫目安:300~500L材質PVC色クリア質量(g)880寸法(幅W×長さL)(mm)約650×700