※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
可動棚ホームボックス
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
色
WH
WH
BR
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59224841
品番
MBS-05WH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
幅(mm)
587
質量(kg)
11.6
色
WH
高さ(mm)
889
奥行(mm)
292
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません