※サンプル画像
AIS (エイ・アイ・エス)
19Φスチールラックセット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
奥行(mm)
250
250
350
色
GY
GY
DGY
幅(mm)
750
450
600
750
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
59225026
品番
AAS-7202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
幅(mm)
750
質量(kg)
4.4
色
GY
高さ(mm)
743
奥行(mm)
250
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
900
/
税込
¥
990
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません